画像準備中

ベースマスターゴールド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75558307 品番BM-50GH
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

加工物上面50mmの刃先位置を検出しLEDにて伝達。
小径工具にも対応可能。最小測定工具径Φ1mm
IC回路内蔵で確実検出。
工具の破損を防ぐクッション機構。
強力マグネットでガッチリ固定。
測定面にセラミックを採用。通電性の無い刃具、加工物に対応した内部接点方式。

ストローク(mm)4 質量(kg)0.24 全高(mm)50 検出方式内部接点方式 測定面(mm)Φ13.6 胴径(Φmm)42.5 使用電池SR44×2 電池寿命(連続時間)8 材質(測定面)セラミック 用途全ての刃具や加工物、機械に対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02019473
2019-02-04
用途:
NCマシニングに使用
株式会社 試作工房 電 様

特に問題はなかったのですが、最初ちょっと接触が悪かったのかちょっとの衝撃で光らなくなりました。電池蓋を開け閉めするとすぐ直るのですが。時間がたつとそれもなくなったので個体差かな。
Ф1以下のツールも問題なく図れてФ10以上も測れて緑のよりも安いのでこちらがお勧め

対象商品:
02019473
2016-06-23
用途:
機械加工
製造業

誤差があまりなくてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラインマスターの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/047/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動割出台(デバイダー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/046/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基準位置測定ツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/045/
2023-03-10

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする