新イシモール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75558849 品番-
参考基準価格(税別)¥23,850 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

【石材用浸透保護材】フッ素樹脂によるコーティング作用が抜群の保護効果を発揮、作業後も汚れの浸透を防ぎ長時間美観を維持します。
【乾燥時間1時間で歩行が可能】なため、場所・時間を選ばず効率的な作業が可能です。
水溶性で環境にやさしく、溶剤独特の嫌な臭気がありません。
新イシモールは、従来品イシモールの機能性をさらに向上させたハイスペックな製品です。
保護力がさらに強固になり、鏡面にも使用できるようになりました。

商品タイプ業務用 液性酸性 成分PFA樹脂他 内容量(L)3.78 用途セラミックタイル・大理石・御影石・ライムストーン・磁器タイル・粘土タイル・レンガ・コンクリートほかあらゆる石材、壁面にも使用可能
化学物質等安全データシート(SDS):(0.8MB)

商品説明動画

磁器タイルにも使える石材浸透保護剤
アマドーレx2&新イシモールで屋外清掃に革命を!!
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75558849
2023-07-26
用途:
玄関の石敷に使用
不動産業

新って何?どのように良くなったか楽しみです。塗ってからの使用感、持続性、新に期待です。新でない前のも期待どおりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする