スクイジーウィンドークリーナー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75558858 品番-
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

【窓ガラス用洗剤】汚れを取り込む力が強いアルファオレフィンを主成分とするガラス用洗剤です。
水の筋を残さず汚れを落とし、ガラスの輝きを取り戻すよう化学的にデザされた製品です。
スクイジーの滑りも良好で、高希釈使用が可能のため、経済的にも優れています。

商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 形状液体 内容量(L)1.89(64oz) 用途一般窓ガラス、熱反射ガラス、熱吸収ガラス、色付ガラス、鏡面製品など 繰り返し・詰め替え対応
化学物質等安全データシート(SDS):(0.8MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75558858
2024-06-24
用途:
ビルのガラス清掃
株式会社パルテック 様 (サービス業)

100〜200倍希釈とありますが軽めの汚れであれば200倍以上の方が良いかと思います。
かなりな濃縮タイプで弱アルカリ性なので100〜150倍だとかなり手がヌルヌルします。
泡もかなりなものになります。
使用感は良く200倍〜で使用すればかなりコスパも良く継続して使用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75558858
2024-01-31
用途:
ガラスの洗浄

界面活性剤が多く入っている印象で泡立ちが良いですがスジになりにくく大変使いやすいです。
食器用洗剤とは大違い。
比べてみたら分かります。

1人が参考にしています
対象商品:
75558858
2023-11-07
用途:
塗装作業時
サービス業

もう3本目のリピです!
水スジも本当に残りにくいし、使いやすいです。
大容量なので持ちもいい。
少し他の商品よりは値が張りますが、それだけの価値はあると思います。
また無くなり次第、購入させていただきます。

対象商品:
75558858
2024-01-26
用途:
窓清掃
サービス業

スクイジーで切ったときに、スジ残りがなくとても良い感じです。

対象商品:
75558858
2023-06-12
用途:
窓ガラスの清掃時
建設業・工事業

透明感と清潔感の出し屋さんになりたいか、汚し屋のままでいたいか。それを分ける信頼品。もう私もリピーターだ。
現場に、ヤニと土埃、花粉で白っぽく汚れた窓が2面あった。一方を私がこの品で、もう一方を先輩が、こだわりなく使っている台所用中性洗剤で清掃した。
私がやった方はあまりにも透明。そこにガラスがあるように見えないため、トンボが飛んできてぶつかった。脳震盪を起こしたのか、その場で落ちてしまったほどだ。
先輩がやった方は、拭き筋、洗剤滴り跡、取れきれなかったヤニが広がり、結局白っぽいままだった。
私も彼も掃除屋だが、私には彼が汚し屋にしか見えない。
この品は台所用中性洗剤に比べ、ねっとりした質感ではある。スクイージーの動きは重くなるが、仕上がりを見れば、その質感こそ汚れをキッチリ掴み取っていたとわかるだろう。

4人が参考にしています
対象商品:
75558858
2022-11-18
用途:
新築美装、ハウスクリーニング
Sクリーン姫路 様 (サービス業)

今まで中性洗剤を使ってましたが、汚れの落ち、スクイジーの滑り感、ぜんぜん違います。筋も出にくいので作業効率が良くなりました。これからは使い続けます。

2人が参考にしています
対象商品:
75558858
2023-10-18
用途:
ガラスクリーニング
サービス業

炎天下の直射日光があたるガラスには向いていません。
直ぐに乾燥してしまい、作業効率が悪い。
シャンパーに水だけの方が綺麗に仕上がります。

対象商品:
75558858
2022-10-22
用途:
ガラス清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

今までは中性洗剤で代用して作業していました。
コストに関しては比べるまでもないですが、仕上がりや作業性についても比べるまでも無い…
さすが専用!本当に楽に綺麗になります。一度使うと戻れないかも!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする