ヒメジグローブ
ヒメジグローブの 革手袋
ヒメジグローブの 豚革手袋
レインジャー当て付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75559567
品番
#664
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
豚本革の手袋になります。
手のひら2重補強付き。
サイズ
M
材質
豚本革
色
ホワイト
アテ有無
アテ付き
入数(双)
1
厚さ(mm)
0.7〜0.8