GAT-105-2.3 切断砥石 ガチギレ モトユキ 75560109 GAT-105-2.3 切断砥石 ガチギレ モトユキ 75560109 GAT-105-2.3 切断砥石 ガチギレ モトユキ 75560109

切断砥石 ガチギレ

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(12枚) 外径(Φmm)105 厚さ(mm)2.3 注文コード75560109 品番GAT-105-2.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は外径・厚さ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。

外径(Φmm)105 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)2.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550 用途解体用 仕様両面補強 砥材多結晶アルミナ 硬度Q 最高使用周速度(m/s[m/min])80

商品説明動画

グローバルソー 切断砥石 ガチギレ GAT series
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55550916
2024-01-20
用途:
ステンレス切断

良く切れるが、割れやすい。
扱いに気を付けて使用するようにしている。

対象商品:
55550898
2022-05-04
用途:
鉄骨切断
建設業・工事業

切れる方だと思います。キュービトロン系に負けない感じ。
ただし、0.8mmは減りが滅茶苦茶早い。
だったら1.0mmの方がおススメです。切れ味変わりませんが長持ち。

2人が参考にしています
対象商品:
55550916
2021-12-28
用途:
ステンレス薄板等切断125mm、0.8厚

ステンレス薄板切断1.5mm、2mm等の切断に使用
ガチでサクサク切れます125mm1.3mm厚の砥石から変更
ステンレス丸棒20mm等も良く切れます。
薄いので捏ねると曲がり、割れがでます。
力で入れすぎない事
充電36Vサンダーで使用中。
100mm、0.8厚も良く切れます。

対象商品:
52365164
2022-03-31
用途:
機械やボルトの切断
近重エンタープライズ 様

特になしです 大変まんぞくな切れ味で刃の持もいいと思います

対象商品:
52365164
2022-02-03
用途:
パンチングメタルの切断
建設業・工事業

よく切れて12枚入りで安い。たぶんまた買うと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
52365164
2021-11-23
用途:
鉄鋼、ステンレス鋼の切断等に使用

之までには多数のアイテムを使用してきました。
今回この商品を購入しステンレス3mm厚の切削に使用してみました、
コツを掴めば好感度です、持ちもかなり良い方なので、今後愛用して行きたいと思います

対象商品:
52365164
2021-12-19
用途:
金属加工
松下サービス 様

長持ちするので施工時間が短縮できて物凄く助かつて
ます。

対象商品:
52365164
2021-09-07
用途:
鉄パイプ切断
株式会社 ルーツコーポレーション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前からある、洗濯干し竿受け、下部は、コンクリートで、それにビニール被覆パイプ、切断して分別処分に、出さないと、鯖が来て処分に困る。これは、回転を落として簡単に切断出来、助かりました。商品はGOODです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする