曜日別特売
- 【タネ】黒ゴマスプラウト 中袋 グリーンフィールドプロジェクト 75560145

【タネ】黒ゴマスプラウト 中袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個(60g×5袋)
注文コード
75560145
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,900

ビターテイストがお料理のアクセントに。約1週間で収穫できます。サラダやサンドイッチにピッタリです。
【育て方】 播種適期:周年 栽培日数:3~10日(お好みの長さで収穫)
カイワレ型:アミ皿やスポンジに種を密にばら播き、乾燥しないよう水やりしながら栽培します。
もやし型:アミ付栽培専用ガラスジャーに種を入れ、種の3~4倍の水を浸けて8~12時間おきます。その後、1日1~2回種を水ですすぎ、水を切ってジャーの中で栽培します。

仕様
A574
種別
黒ゴマ
注意
※この種子を食用・飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光・湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件・天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75560145-50993996-- 【タネ】黒ゴマスプラウト 中袋 グリーンフィールドプロジェクト 50993996【タネ】黒ゴマスプラウト 中袋グリーンフィールドプロジェクト1セット(50g×5袋)
¥4,898
税込¥5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする