キャンパスノート(A4)3冊パックB罫

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3冊) 注文コード75560583 品番ノ-203BNX3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

A4サイズ(30枚)キャンパスノートの3冊パックです。

サイズA4 仕様3冊パック 枚数30 縦(mm)297 横(mm)210 行数41 紙質中紙/上質紙(森林認証紙) B罫 罫幅(mm)6 製本無線とじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする