WCSAT2 溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付 ラクテム 75561353 WCSAT2 溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付 ラクテム 75561353 WCSAT2 溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付 ラクテム 75561353 WCSAT2 溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付 ラクテム 75561353 WCSAT2 溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付 ラクテム 75561353 WCSAT2 溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付 ラクテム 75561353

溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75561353 品番 WCSAT2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

両側にフック、保護チューブを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。
選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。
フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。

材質【チェーン本体】SUS304、【保護チューブ】軟質塩化ビニル、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS304 使用荷重(kg)50 フックAKフック×2個 用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 チェーン長(m)2
注意
※フック本体の使用荷重を表記しております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75561405
2023-09-26
用途:
DIY
運輸・通信業

軽トラのリアゲートの中間止めに購入しました。まだ使用前ですがステンレス製という事で期待大です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする