除菌洗浄剤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4L) 注文コード 75561694 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ウィルス、細菌を99.9%除菌します(第三者機関テスト結果より)。
また第四級アンモニウム塩配合でウイルスにも対応しており、弱アルカリタイプなので洗浄力が高く頑固な汚れも洗浄出来ます。
また細菌を用いた評価テストにて抗菌効果も確認済みです。
100倍まで希釈出来るので経済的です。
ドアノブ、手すり、タッチパネル、調理場、床の日常清掃等の除菌清掃にも使用出来ます。
日常業務に是非お使い下さい。安心安全の国産品です。

商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性、Ph11(±1) 希釈倍率原液〜100倍希釈(ウィルス対策は50%まで) 主成分塩化ベンザルコニウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルカリビルダー 用途拭き掃除、日常のモップがけ、床の除菌清掃、細菌・ウイルスの除去 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする