CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ホウキ
CONDOR(山崎産業)の シダホウキ
SW庭箒ネオ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75563137
品番
BR838-00LU-MB
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
環境に配慮して天然素材を使わずにシダ箒の腰の強さに近づけました。
穂先は水に強いシダ風PP。木柄風スチールパイプ。
スチールパイプに木目調樹脂被覆をすることで、木の質感を再現しました。
全長(mm)
1280
幅(mm)
約250
サイズ
L
質量(g)
約390
材質
ハンドル:スチールパイプ、甲:PE、毛:PP
毛丈(mm)
約160
柄径(Φmm)
約22
アズワン品番
65-2348-57
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
400
/
税込
¥
440
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
商品説明動画
SW庭帚ネオ
参考になった