CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 一般・作業マスク
CONDOR(山崎産業)の 透明マスク
マウスシールド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20枚)
注文コード
75563173
品番
SD823-000X-MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
シールドは防曇加工により曇りにくく、口元がクリアに見えます。
耳ひもの長さが調節できるので、耳が痛くなりにくい。
入数(枚)
20
ひもタイプ
耳かけ
色
クリア
材質
シールド:PET、フレーム:ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×45×105
質量(g)
11
用途
口や鼻からの液体飛沫飛散軽減
アズワン品番
65-1920-68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300