グランドデッキパネル スロープセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容デッキパネル(MGD-90):4枚、ストレートスロープ(MGD-ST2):6個、コーナースロープ(MGD-CO2):1組 注文コード75564519 品番MGD-90(DBR)*4+MGD-ST2*3+MGD-CO2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はセット内容など3種類から選べます 他の種類を見る

アルミ支柱補強で頑丈な作りの人工木デッキパネルとスロープのお得なセット。
重厚感のある厚み3.7cm仕様で、お庭を高級感とリゾート感を演出できます。
2層の表面層はPE90%で耐候性抜群。
ジョイントの爪の凹凸部がわずか約3mmのためカットの必要が無く、端まできれいにすっきり敷き詰めることができます。
縦にも横にも連結可能。複数枚敷くことでウッドデッキのように作り込むこともできます。
人工木のデッキなので天然木製に比べてお手入れも簡単。
コーナースロープは2個1組で1コーナー分になります。

ダークブラウン セット内容デッキパネル(MGD-90):4枚、ストレートスロープ(MGD-ST2):6個、コーナースロープ(MGD-CO2):1組 本体寸法(cm)デッキパネル:幅30×奥行90×高さ3.7、ストレートスロープ:幅30×奥行7×高さ3.7、コーナースロープ:幅36.5×奥行7×高さ3.7 質量(kg)デッキパネル:4.95、ストレートスロープ:0.7、コーナースロープ:0.9 材質タイル部:木粉混合ポリエチレン・アルミ、ベース部:ポリエチレン 用途ベランダ、テラス、お庭などのガーデニングやDIY、リノベーションに
注意
※お使いのPC、スマホのモニター設定により実際の色味と多少異なる場合もございます。
※人工木材の特性上、多少の塗装時の色のばらつきが発生いたします。あらかじめご了承のほどお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする