ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの 蝶番
ホシモトの 平蝶番
鉄製防水型蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75570444
品番
A-79
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は239円となります。
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。
板カラーで溶接が容易です。
材質
鉄
表面処理
ピンのみ三価クロメートめっき
寸法t(mm)
2.3
質量(g)
74
用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX
RoHS指令(10物質対応)
対応