ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの 蝶番
ホシモトの 平蝶番
鉄製落し込み蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75570523
品番
A-80-3
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は359円となります。
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。
材質
鉄
表面処理
ピンのみ三価クロメートめっき
寸法t(mm)
3
質量(g)
93
用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX
RoHS指令(10物質対応)
対応