ホシモト
鉄製落し込み蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
17
注文コード
75571013
品番
A-82-6
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。
用途
キュービクル・配電盤・その他各種BOX
材質
鉄
寸法D(mm)
26+0,-0.5
寸法E(mm)
9.3
寸法F(mm)
7.5~8.0
寸法X(mm)
9.3
寸法Y(mm)
36.5
寸法D1(Φmm)
14
寸法D2(Φmm)
12.4
寸法D3(Φmm)
6
寸法W1(mm)
23
寸法W2(mm)
20
寸法H(mm)
23.8
寸法H1(mm)
10
寸法H2(mm)
5
寸法t(mm)
3.2
寸法M(mm)
6
寸法L(mm)
17
質量(g)
173.4
RoHS指令(10物質対応)
対応