曜日別特売
SA-83-3 SUS製落し込み蝶番 ホシモト 75571065

 

SA-83-3 SUS製落し込み蝶番 ホシモト 75571065
SA-83-3 SUS製落し込み蝶番 ホシモト 75571065
SA-83-3 SUS製落し込み蝶番 ホシモト 75571065

SUS製落し込み蝶番

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法H(mm)15
寸法t(mm)3
質量(g)162.1
内容量1個注文コード75571065品番SA-83-3
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。

用途
キュービクル・配電盤・その他各種BOX
材質ステンレス寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)12寸法D3(Φmm)6寸法W1(mm)21.9寸法W2(mm)20寸法H(mm)15寸法t(mm)3寸法D(Φmm)26+0,-0.5寸法E(mm)10.2寸法F(mm)6.5~7.0寸法X(mm)10.2寸法Y(mm)34寸法T(mm)3.0,3.2質量(g)162.1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする