SA-83-4 SUS製落し込み蝶番 ホシモト 75571074 SA-83-4 SUS製落し込み蝶番 ホシモト 75571074 SA-83-4 SUS製落し込み蝶番 ホシモト 75571074

SUS製落し込み蝶番

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75571074 品番 SA-83-4
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。

材質ステンレス 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)12 寸法D3(Φmm)6 寸法W1(mm)22.8 寸法W2(mm)20 寸法H(mm)15 寸法t(mm)3 寸法D(Φmm)26+0,-0.5 寸法E(mm)9.3 寸法F(mm)6.5〜7.0 寸法X(mm)9.3 寸法Y(mm)33.1 寸法T(mm)2.0,2.3 質量(g)161.9 用途キュービクル・配電盤・その他各種BOX RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする