ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの 蝶番
ホシモトの 平蝶番
鉄製平蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75571135
品番
A-88-1
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
左右同寸で用途に合わせて使用できます。
材質
鉄
寸法L(mm)
51
寸法W(mm)
116
寸法t(mm)
1.6
寸法D1(Φmm)
4
寸法D2(Φmm)
7.5
質量(g)
83.6
適合扉質量(kg)
10(縦2ケ使用時)
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
RoHS指令(10物質対応)
対応