ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの 蝶番
ホシモトの 平蝶番
SUS製平蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75571187
品番
SA-88-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
左右同寸で用途に合わせて使用できます。
材質
ステンレス
寸法L(mm)
32
寸法W(mm)
90
寸法t(mm)
1.5
寸法D1(Φmm)
3.5
寸法D2(Φmm)
7
質量(g)
38.6
適合扉質量(kg)
6(縦2ケ使用時)
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
RoHS指令(10物質対応)
対応