A-89-3 鉄製平蝶番 ホシモト 75571214

 

A-89-3 鉄製平蝶番 ホシモト 75571214
A-89-3 鉄製平蝶番 ホシモト 75571214
A-89-3 鉄製平蝶番 ホシモト 75571214

鉄製平蝶番

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
寸法t(mm)1
内容量1個注文コード75571214品番A-89-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

ピンが抜差しで取付が簡単です。
用途に合わせ曲げて使用します。

用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっき寸法L(mm)20寸法W1(mm)90寸法W2(mm)45寸法W3(mm)45寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)5.5割数N3適合扉質量(kg)3(縦2ケ使用時)質量(g)16.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75571205
2023-02-22
用途: クーラーボックスの蝶番としてカット及び加工して使用しました。
その他業種

元々プラスチックの蝶番がついていたのですが、割れたため、ちょうど良いサイズの物がなかったので、加工して取り付け、かなり頑丈になりました。
あえて言うなら、ピンがすぐ抜けるタイプですので、ピンを固定するクリップが付いていると良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする