A-89-5 鉄製平蝶番 ホシモト 75571239 A-89-5 鉄製平蝶番 ホシモト 75571239 A-89-5 鉄製平蝶番 ホシモト 75571239

鉄製平蝶番

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75571239 品番 A-89-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

ピンが抜差しで取付が簡単です。
用途に合わせ曲げて使用します。

材質 表面処理ピンのみ三価クロメートめっき 寸法L(mm)36 寸法W1(mm)23 寸法W2(mm)11.5 寸法W3(mm)11.5 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)9.5 割数N3 適合扉質量(kg)9(縦2ケ使用時) 質量(g)26.5 用途配電盤・分電盤・その他各種BOX RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75571205
2023-02-22
用途:
クーラーボックスの蝶番としてカット及び加工して使用しました。
その他業種

元々プラスチックの蝶番がついていたのですが、割れたため、ちょうど良いサイズの物がなかったので、加工して取り付け、かなり頑丈になりました。
あえて言うなら、ピンがすぐ抜けるタイプですので、ピンを固定するクリップが付いていると良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする