ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの 蝶番
ホシモトの 平蝶番
SUS製平蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75571248
品番
SA-89-1
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ピンが抜差しで取付が簡単です。
用途に合わせ曲げて使用します。
材質
ステンレス
寸法L(mm)
65
寸法W1(mm)
185
寸法W2(mm)
30
寸法W3(mm)
155
寸法t(mm)
3
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
12.5
割数N
5
適合扉質量(kg)
25(縦2ケ使用時)
質量(g)
322.3
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
RoHS指令(10物質対応)
対応