ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの 蝶番
ホシモトの 平蝶番
鉄製平蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75571284
品番
A-90-13
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は189円となります。
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
ピンが抜差しで取付が簡単です。
用途に合わせ曲げて使用します。
材質
鉄
表面処理
ピンのみ三価クロメートめっき
寸法W1(mm)
44
寸法W2(mm)
22
寸法W3(mm)
22
寸法L(mm)
50
寸法D1(Φmm)
4
寸法D2(Φmm)
9
寸法t(mm)
2.3
質量(g)
54
用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
RoHS指令(10物質対応)
対応