ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの 蝶番
ホシモトの 平蝶番
鉄製平蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75571309
品番
A-90-6
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は249円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ピンが抜差しで取付が簡単です。
用途に合わせ曲げて使用します。
材質
鉄
表面処理
ピンのみ三価クロメートめっき
寸法W1(mm)
95
寸法W2(mm)
19
寸法W3(mm)
76
寸法L(mm)
25
寸法D1(Φmm)
4
寸法D2(Φmm)
9
寸法t(mm)
2.3
質量(g)
48.7
用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
RoHS指令(10物質対応)
対応