A-90-7 鉄製平蝶番 ホシモト 75571318 A-90-7 鉄製平蝶番 ホシモト 75571318

鉄製平蝶番

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75571318 品番 A-90-7
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は239円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

ピンが抜差しで取付が簡単です。
用途に合わせ曲げて使用します。

材質 表面処理ピンのみ三価クロメートめっき 寸法W1(mm)69 寸法W2(mm)12.5 寸法W3(mm)56.5 寸法L(mm)20 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)7 寸法t(mm)2 質量(g)24.8 用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする