ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの 蝶番
ホシモトの 平蝶番
鉄製平蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75571354
品番
A-91-2
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ピンが抜差しで取付が簡単です。
用途に合わせ曲げて使用します。
材質
鉄
表面処理
ピンのみ三価クロメートめっき
寸法W1(mm)
150
寸法W2(mm)
30
寸法W3(mm)
120
寸法D1(Φmm)
8
寸法D2(Φmm)
17
寸法L(mm)
90
寸法t(mm)
4.5
質量(g)
575
用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
RoHS指令(10物質対応)
対応