A-92-4(左開き用) 鉄製重量抜き差し蝶番 ホシモト 75571494 A-92-4(左開き用) 鉄製重量抜き差し蝶番 ホシモト 75571494

鉄製重量抜き差し蝶番

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L2(mm)64.5 注文コード75571494 品番A-92-4(左開き用)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は399円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は寸法L2など10種類から選べます 他の種類を見る

用途に応じて、大きさが選べるようラインナップしております。

材質 寸法W(mm)50 寸法L1(mm)65 寸法L2(mm)64.5 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)10.2 寸法t(mm)2.6 質量(g)92.1 用途各種BOX RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※右開き用・左開き用があります。
※本図は左を示し、右は勝手違いとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする