AP-4-2 鉄製旗蝶番 ホシモト 75571634 AP-4-2 鉄製旗蝶番 ホシモト 75571634

鉄製旗蝶番

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75571634 品番 AP-4-2
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

用途に合わせて折り曲げます。
ピンが抜差しで取付けが簡単です。
真鍮の平ワッシャー付です。

材質 表面処理ピンのみ三価クロメートめっき 寸法L1(mm)112 寸法L2(mm)102 寸法L3(mm)50 適合扉質量(kg)35(縦2ケ使用時) 質量(g)387.2 用途配電盤・分電盤・その他各種BOX RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする