SF-42-2 SUS製平蝶番 ホシモト 75571713 SF-42-2 SUS製平蝶番 ホシモト 75571713

SUS製平蝶番

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75571713 品番 SF-42-2
販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

ステンレス製で耐食性に優れています。

材質ステンレス 寸法L(mm)60 寸法W(mm)50 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)8.5 適合扉質量(kg)10(縦2か所使用時) 質量(g)64.6 用途各種BOX RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする