SB-200-1 SUS製2管蝶番 ホシモト 75572063 SB-200-1 SUS製2管蝶番 ホシモト 75572063

SUS製2管蝶番

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75572063 品番 SB-200-1
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。

材質ステンレス 寸法L1(mm)115 寸法L2(mm)106 寸法L3(mm)52 寸法L4(mm)54 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)16 寸法D3(Φmm)14 寸法D4(Φmm)14 寸法T(mm)3 質量(g)150.4 用途配電盤・分電盤・その他各種BOX RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする