SB-80-8 SUS製ヒンジピン ホシモト 75572614 SB-80-8 SUS製ヒンジピン ホシモト 75572614

SUS製ヒンジピン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75572614 品番 SB-80-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

各種サイズをそろえています。
ステンレス製で耐食性に優れています。

材質ステンレス 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)11 寸法L1(mm)110 寸法T(mm)2 質量(g)25.3 用途各種蝶番軸等 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする