ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの 扉・外装部品その他
SUS製ヒンジピン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75572763
品番
SB-80-23
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
各種サイズをそろえています。
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
ステンレス
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
11
寸法L1(mm)
115
寸法T(mm)
2
質量(g)
24.3
用途
各種蝶番軸等
RoHS指令(10物質対応)
対応