曜日別特売
YK-D3403GFR(W) リビングDC扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 75572887

※商品画像1.

YK-D3403GFR(W) リビングDC扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 75572887
YK-D3403GFR(W) リビングDC扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 75572887
YK-D3403GFR(W) リビングDC扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 75572887
YK-D3403GFR(W) リビングDC扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 75572887
YK-D3403GFR(W) リビングDC扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 75572887
YK-D3403GFR(W) リビングDC扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 75572887
YK-D3403GFR(W) リビングDC扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 75572887
YK-D3403GFR(W) リビングDC扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 75572887
YK-D3403GFR(W) リビングDC扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 75572887
YK-D3403GFR(W) リビングDC扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 75572887
YK-D3403GFR(W) リビングDC扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 75572887
YK-D3403GFR(W) リビングDC扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 75572887

リビングDC扇風機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75572887
品番
YK-D3403GFR(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節8段階。
切りタイマー・入りタイマー搭載(同時セットはできません)。
6時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。
6時間入タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が入ります。
切り忘れ防止8時間自動OFF機能付き。運転開始後、操作しないまま、8時間経過すると自動的に電源が切れます。
首振りもリモコンで操作可能なフルリモコン。

色
ホワイト
質量(kg)
2.8
羽根枚数
5
寸法(cm)
36.2×35.6×69~87
消費電力(W)(50/60Hz)
20
風量
8段階
タイマー
1/2/4/6時間
首振り
左右
羽根径(Φmm)
300
切タイマー
8時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする