ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの 扉・外装部品その他
配線固定バー(金具)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75573813
品番
JB-3-30-2
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
ラック内の配線の整理・固定にご利用いただけます。
ラックの再度フレーム等にお取付ください。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
寸法H(mm)
30
寸法L(mm)
25
寸法D1(Φmm)
8.1
寸法D2(Φmm)
12
寸法h(mm)
6
質量(g)
39
用途
キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シャフトは別売りとなります。(カットされたシャフトと金具を組み込んでご利用ください)