JB-3-30-2N 配線固定バー(金具)止めネジ付 ホシモト 75573969 JB-3-30-2N 配線固定バー(金具)止めネジ付 ホシモト 75573969

配線固定バー(金具)止めネジ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75573969 品番 JB-3-30-2N
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は459円となります。
販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

金具に六角穴付き止めねじをセットしています。
六角レンチ(二面幅2mm)で付属の止めねじを取り付けることによって回り止め防止になります。

材質 表面処理三価クロメート 穴数2 寸法H(mm)30 寸法L(mm)25 寸法D1(Φmm)8.1 寸法D2(Φmm)12 寸法h(mm)6 質量(g)39 用途ラック内の配線の整理・固定用の金具 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャフトは別売りとなります。(カットされたシャフトと金具を組み込んでご利用ください) ※付属の止めねじを締め付けすぎると、ねじが破損する場合がありますので、ご注意ください。 ※止めねじを取り付ける際には、六角レンチにセットするなどして、脱落・紛失にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする