オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の コンセント/スイッチ/プレート
オカムラ(岡村製作所)の コンセント
オカムラ(岡村製作所)の フロアコンセント
デスクサポート電源コンセントユニット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75574215
品番
DD80AZ G636
参考基準価格(税別)
¥13,610
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100
種類
露出コンセント
色
グレー
コンセント個数
2
コード長さ(m)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×60×102
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意