キシマ
キシマの 照明器具
キシマの 住宅・店舗照明
キシマの シャンデリア
パッロ シャンデリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75580156
品番
GEM-6980
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
フレキシブルアームで好みの形が作れるシャンデリア。
工業意匠的なスパイスを感じる、飽きがこない暮らしに寄り添うようなデザインが特徴です。
電球
E2613W(100W形)ホワイトフィラメントLED(電球色)×5付
色
Black
灯数
5
定格光束(Lm)
7600
適用畳数
12畳用
用途
オフィスに、お部屋に、店舗に
材質
スチール
取付
ワンタッチ取付
光源色
電球色
コード長さ(cm)
440×430(上向き時)、800×450(まっすぐ時)、680×635(下向き時)
調光の可否
否