ディックコーポレーション (DIC)
ディックコーポレーション (DIC)の シャツ・インナー
ディックコーポレーション (DIC)の 靴下
消臭元サポートソックス3P 先丸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(3足)
注文コード
75580935
品番
SSG-010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
ニオイの原因菌を抑える小林製薬のKOBA-GUARD採用。
繊維上のニオイの原因となる菌を増殖させない加工です。
特殊加工により、汗などのニオイを消臭します。
部屋干し対策にも最適の靴下です。
色
ヘザー
材質
綿・ポリエステル・その他
サイズ(cm)
25〜27
指タイプ
通常
入数
3
特性
抗菌・防臭
用途
通勤・通学時、工場内外作業時、運搬作業時、レジャー、アウトドア、日常生活等
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※洗濯の際は水洗いをしてください
※口ゴム部を上にして陰干ししてください
※淡色物には蛍光剤の入っていない洗剤を使用してください
※濃色物と淡色物は一緒に洗わないで下さい
※濃色物は摩擦や、汗や雨等による色移りにご注意ください