SSG-009 メッシュサポートソックス3P 先丸アンクル ディックコーポレーション (DIC) 75580969 SSG-009 メッシュサポートソックス3P 先丸アンクル ディックコーポレーション (DIC) 75580969

メッシュサポートソックス3P 先丸アンクル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(3足) 注文コード 75580969 品番 SSG-009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190

ニオイの原因菌を抑える小林製薬の抗菌剤KOBA-GUARDを採用。
生乾き特有のイヤな臭いの原因菌が、繊維上で増殖するのを抑える為、部屋干しでも快適です。
メッシュ繊維で靴の中を快適に、通気性抜群です。

ビビット 材質ポリエステル・ポリウレタン サイズ(cm)25〜27 指タイプ通常 入数3 特性抗菌・防臭 用途通勤・通学時、工場内外作業時、運搬作業時、レジャー、アウトドア、日常生活等 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※洗濯の際は水洗いをしてください
※口ゴム部を上にして陰干ししてください
※淡色物には蛍光剤の入っていない洗剤を使用してください
※濃色物と淡色物は一緒に洗わないで下さい
※濃色物は摩擦や、汗や雨等による色移りにご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする