SUS製平重量蝶番

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75581328 品番 SA-91-4
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ピンが抜差しで取付けが簡単です。
用途に合わせ折り曲げて使用します。

材質ステンレス 寸法W1(mm)130 寸法W2(mm)30 寸法W3(mm)100 寸法D(Φmm)7 寸法D2(Φmm)15 寸法L(mm)75 寸法t(mm)4 質量(g)370 用途配電盤・分電盤・その他各種BOX RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする