ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの 蝶番
ホシモトの 平蝶番
SUS製平重量蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75581337
品番
SA-91-5
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ピンが抜差しで取付けが簡単です。
用途に合わせ折り曲げて使用します。
材質
ステンレス
寸法W1(mm)
189
寸法W2(mm)
30
寸法W3(mm)
159
寸法D(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
12
寸法L(mm)
65
寸法t(mm)
3
質量(g)
322
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
RoHS指令(10物質対応)
対応