2981MD サージカル不織布マスク 大人用 アクティー 75581793 2981MD サージカル不織布マスク 大人用 アクティー 75581793 2981MD サージカル不織布マスク 大人用 アクティー 75581793

サージカル不織布マスク 大人用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード75581793 品番2981MD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

季節の変わり目に・花粉やホコリ対策に!せきやくしゃみの飛沫対策に!
ヒラゴムだから耳が痛くなりくい。全国マスク工業会会員マーク付き商品。
国内カケン検査PFE・VFE・BFE95%以上。
JIST9001適合審査合格品。

形状プリーツ型 入数(枚)50 ひもタイプ耳かけ 対象ウイルス・花粉・風邪 材質(本体)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン・ポリエステル 構造3層 ホワイト 寸法(縦×横)(mm)約95×175 アズワン品番65-1919-50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-15
用途:
得意先での検品、積込み、荷卸し
株式会社田島運送 様 (運輸・通信業)

初めて購入しました。
この不織布マスクを使用していても息苦しさを感じず、耳が痛くなることもないので違和感なく、つける事が出来ています。

対象商品:
75581793
2022-10-11
用途:
日常生活
cozycycle 様

コロナ騒動下の必需品(笑)
コストパフォーマンス的に必要十分な品質です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする