OSG(オーエスジー)
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
75583042
品番
CPM-HT 2P STD M18×2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,700
この商品は
5591
種類から選べます
他の種類を見る
材質
粉末ハイス(CPM)
ピッチ(mm)
2.5
呼び寸法
M18
ねじ径
M18
溝数
4
ねじ長さ(mm)
37
全長L(mm)
100
ねじの種類
M
食付
2P
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75583042
CPM-HT 2P STD M18×2.5
08990694
CPM-HT 2P STD M18×2.5
ハンドタップ 難削材用 CPM-HT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました