ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの ロック、鍵、キー
SUS製止め金
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75583087
品番
SC-1-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法L1(mm)
140
寸法L2(mm)
115
寸法W1(mm)
32
寸法W2(mm)
4
寸法□K(mm)
8
寸法t(mm)
4
質量(g)
120.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
技術資料1(4.5MB)