曜日別特売
003427 ラフニット ランドリーバスケット キャスター40L スリム ベージュ BRID 75585925

 

003427 ラフニット ランドリーバスケット キャスター40L スリム ベージュ BRID 75585925
003427 ラフニット ランドリーバスケット キャスター40L スリム ベージュ BRID 75585925

ラフニット ランドリーバスケット キャスター40L スリム ベージュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75585925
品番
003427
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

ラフな編み目が魅力の手編みバスケットです。中綿入りのクッション性のある紐でざっくりと編み上げたデザイン。軽やかな見た目ながら、スチール製の枠組みを採用しているので、しっかりとした作りです。落ち着いたシンプルで洗練されたカラーリングがインテリアに馴染みます。ざっくり編まれたデザインで、何が入っているか一目でわかるので、ランドリーや服飾収納にぴったり。おしゃれで実用的な多用途バスケットとして、暮らしのあらゆるシーンで活躍します。

用途
ランドリーや衣類収納に適した設計に。
仕様
キャスター組立式
質量(kg)
2
色
ベージュ
容量
40L(スリム)
耐荷重
約30kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×20×62
高さ(cm)
【キャスター】7
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする