きれいに包装できるP-カットテープ NO.4142

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 75586275 品番 No.4142
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

全7色の品揃えがあり、簡単に手で切れる、小物の包装や封筒等の包装用テープです。
簡単に手で切れます。
18mm幅ピロー包装品があります。(透明、青、赤、黄、緑の5色 )

用途
軽包装用。
各種の仮止め・結束・補修。
ピンク 材質支持体/ポリエチレンクロス 幅(mm)50 厚さ(mm)0.15 長さ(m)15 伸び(%)16 引張強度(N/25mm)100 粘着力(N/25mm)13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09206382
2017-10-13
用途:
商品のパッキング

閉じ開けの始末が良くて、とにかく重宝しております。

対象商品:
09206373
2013-11-11
用途:
舞台上演時の諸作業

手で切れるが、のり残りが無く、そして軽い。
舞台の裏で隠しなどのちょっとした作業に重宝しています。
欲を言えば、弱粘着のものもあると使いやすいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする