アイリスオーヤマ
窓用防犯アラーム リモコン付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
付属品
両面テープ×各1枚、取説、電池×3、乾湿清掃シート
注文コード
75588077
品番
SWA-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
窓に取り付けるだけで、異変をすぐに検知し通知する。シンプルな本体操作といざという時のリモコン付き。薄型コンパクトな設計だが、最大110dBの大音量アラーム。
付属品
両面テープ×各1枚、取説、電池×3、乾湿清掃シート
内容
本体×1、マグネット×1、リモコン×1
数量(個)
1
色
ホワイト
質量(g)
31
電源
コイン電池(CR2032)×2、(本体)、同電池×1、(リモコン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
97×56×8
接続方法
無線
音量(dB)
約85(50cm離れた位置での計測値)、約110(3mm離れた位置での計測値)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません