SWA-W2 窓用防犯アラーム リモコン付き アイリスオーヤマ 75588086

 

SWA-W2 窓用防犯アラーム リモコン付き アイリスオーヤマ 75588086
SWA-W2 窓用防犯アラーム リモコン付き アイリスオーヤマ 75588086
SWA-W2 窓用防犯アラーム リモコン付き アイリスオーヤマ 75588086
SWA-W2 窓用防犯アラーム リモコン付き アイリスオーヤマ 75588086
SWA-W2 窓用防犯アラーム リモコン付き アイリスオーヤマ 75588086
SWA-W2 窓用防犯アラーム リモコン付き アイリスオーヤマ 75588086
SWA-W2 窓用防犯アラーム リモコン付き アイリスオーヤマ 75588086

窓用防犯アラーム リモコン付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
付属品
両面テープ×各2枚、取説、電池×5、乾湿清掃シート
注文コード
75588086
品番
SWA-W2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

窓に取り付けるだけで、異変をすぐに検知し通知する。シンプルな本体操作といざという時のリモコン付き。薄型コンパクトな設計だが、最大110dBの大音量アラーム。

付属品
両面テープ×各2枚、取説、電池×5、乾湿清掃シート
内容
本体×2、マグネット×2、リモコン×1
数量(個)
2
色
ホワイト
質量(g)
31
電源
コイン電池(CR2032)×2、(本体)、同電池×1、(リモコン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
97×56×8
接続方法
無線
音量(dB)
約85(50cm離れた位置での計測値)、約110(3mm離れた位置での計測値)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする