アイリスオーヤマ
EXJETアクアガン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
75588138
品番
EXAGF-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
頑固な汚れも強力ジェットで瞬時に除去。4種類の吐出パターンで用途によって使い分け可能。
寸法(mm)
W215×D195×H63.4
色
ブラック
質量(g)
189
パターン
吐出:強力ジェット・シャワー・カクサン・キリ
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません