アルミ箔粘着テープ NO.8370(ツヤあり)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード75588296 品番No.8370
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

表面ツヤ消しタイプです。アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。

用途ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。 材質アルミ箔 幅(mm)75 シルバー 長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.1(アルミ箔厚0.05) 伸び(%)5 引張強度(N/25mm)78.5 粘着力(N/25mm)22.06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする